ENSTO - Pohjalevy - BOP40 Pohjal. 395X1X3000 Al
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327547
Sähkönumero
1440472
Toimittajan tuotenumero
SYS-BOP40
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Pohjapelti BOP40 395X1X3000 Al BOP Al pohjapelti NH0-5 sarjaan
Alumiininen pohjapelti Systemal Presto NH0-5 sarjaan, pituus 3 m
Alumiininen pohjapelti Systemal Presto NH0-5 sarjaan, pituus 3 m
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


