Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ENSTO - Pölysuojalevy - AVL619.900 pölysuojalevy Jono

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pölysuojalevy - AVL619.900 pölysuojalevy Jono

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - muu

  • Pituus - 894 mm

  • Leveys - 144 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677619403

Sähkönumero

4217842

Toimittajan tuotenumero

AVL619.900

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

muu

Pituus:

894 mm

Leveys:

144 mm

Korkeus:

10 mm

Pölysuojalevy JONO-valaisimille, pituus 894mm

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan