ENSTO - Puupylväs Saga - SAGA 6W AKZO 900 GREY/SAFFRON

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Puupylväs Saga - SAGA 6W AKZO 900 GREY/SAFFRON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - puu

  • Kokonaispituus - 6.5 m

  • Alaosan halkaisija - 140 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389007893

Sähkönumero

4603030

Toimittajan tuotenumero

SAGA6WA9GSAF

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

puu

Kokonaispituus:

6.5 m

Alaosan halkaisija:

140 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

3.6 mm

Valopisteen korkeus:

6 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Suippeneva:

ei

Olakepylväs:

kyllä

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

SAGA 6W PUUPYLVÄS. MAALATTU AKZO 900 GREY / SAFFRON

Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan