ENSTO - Pylväsasennuspakkaus 2 kiskoa - PMB,250mm kotelolle
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 250 mm
Korkeus - 35 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100135430
Sähkönumero
3441589
Toimittajan tuotenumero
PMB25
Tukkuerä
1
Leveys:
250 mm
Korkeus:
35 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
140 mm
Väri:
sinkki
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tolppakiinnike, 250 mm leveälle kotelolle
Ensto Cubo koteloiden lisätarvike. Soveltuu 250 mm leveään koteloon.
Tolppakiinnike on suunniteltu kiinnittämään turvallisesti tolppaan sekä Ensto Cubo -metalli- että -muovikotelot. Tämä tolppakiinnike sisältää kiinnityskiskot, letkusiteet sekä tarvittavat ruuvit. Tolpan halkaisija voi vaihdella 40 ja 140 mm välillä.
Ensto Cubo koteloiden lisätarvike. Soveltuu 250 mm leveään koteloon.
Tolppakiinnike on suunniteltu kiinnittämään turvallisesti tolppaan sekä Ensto Cubo -metalli- että -muovikotelot. Tämä tolppakiinnike sisältää kiinnityskiskot, letkusiteet sekä tarvittavat ruuvit. Tolpan halkaisija voi vaihdella 40 ja 140 mm välillä.


