ENSTO - Rinnanliitin 3-nap 6mm - KRL 6067.03

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 3

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Moduulijako - 6.7 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677112010

Sähkönumero

1967663

Toimittajan tuotenumero

KRL6067.03

Tukkuerä

100

Silloitettujen kontaktien määrä:

3

Mitoitusvirta In:

41 A

Moduulijako:

6.7 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Malli / Tyyppi:

oikosulkusilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

Rinnanliitin, 3-napainen, 6 mm2

Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan