ENSTO - Ripustuskisko C 2-puol. 17kN Al 6m - NSB17
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 65 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269328391
Sähkönumero
1441500
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSB17
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
65 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
76 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
23 mm
Kantavuus:
17 kN
Malli / Tyyppi:
kaksoisprofiili
Materiaalin paksuus:
3 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
2.44 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytetään NH1-, NH4- ja NH5 -tikashyllysarjojen 4 kN tai 6 kN seinäkannattimien (SYS-NSP42..66) kanssa. Ripustuskisko kiinnitetään SYS-NSH17 (14 415 12) kattokiinnikkeeseen.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


