Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ENSTO - Runkovalaisin Formi - FORK900.1 PÄÄTYKAN.PR 0.9M 1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Runkovalaisin Formi - FORK900.1 PÄÄTYKAN.PR 0.9M 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 900 mm

  • Leveys - 900 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389013658

Sähkönumero

4361164

Toimittajan tuotenumero

FORK900.1

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

900 mm

Leveys:

900 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

FORK900.1 PÄÄTYKANNATINPARI 0.9M STOPPARI 1

FORK-ramppiasennuskannakkeet Formi-tuotteiden asennukseen

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan