ENSTO - Ryhmäkes.teräsko.50A,400V,IP34 - EVS 163.15T
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 15
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677660924
Sähkönumero
3440816
Toimittajan tuotenumero
EVS163.15T
Tukkuerä
5
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
15
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Korkeus:
300 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
150 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
9
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Ryhmäkeskus teräskotelossa, jossa 1 vikavirtasuojakytkin ja 15 kpl johdonsuojakatkaisijoita. Keskuksen mukana toimitetaan 1 kpl MC35 Multigate-laippa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


