ENSTO - Sulakepesä - Sulake-elementti 2A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Sulakepesä - Sulake-elementti 2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putkisulakkeen koko - 5x20 mm

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Asennustapa - muu

  • Kytkentätapa - muu

  • Nimellisjännite - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100363734

Sähkönumero

1610011

Toimittajan tuotenumero

FPT-FH.2A

Tukkuerä

1

Putkisulakkeen koko:

5x20 mm

Nimellisvirta:

2 A

Asennustapa:

muu

Kytkentätapa:

muu

Nimellisjännite:

250 V

Virran tyyppi:

AC

Sulake-elementti palojakorasioihin, 2A

Sulake-elementti on lisätarvikkeena myytävä sulakepesä sulakkeineen palonkestävien turvajärjestelmien suojaamiseen. Sulake-elementti asennettaan jakorasian ulkopuolelle M25 aukkoon. Näin kotelon sisäinen johdotustila ei pienene sulakkeen vuoksi. Sulake-elementti sisältää sulakepesän, 2A keraamisen sulakkeen, M25 holkkitiivisteen vastamuttereineen sekä kaksi 200 mm pitkää 1,5mm2 palosuojattua johdinta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan