ENSTO - T-kappale 5-sarja 300mm - NT530
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 150 mm
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Materiaali - alumiini
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Sisäsäde - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269329282
Sähkönumero
1441691
Toimittajan tuotenumero
SYS-NT530
Tukkuerä
5
Tikashyllyn korkeus:
150 mm
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Materiaali:
alumiini
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sisäsäde:
600 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Tikashyllyn liitosleveys:
300 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
5-sarja Systemal Presto
SYSTEMAL Presto kaapelihyllyt 5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


