ENSTO - Tappi 600mm/keskelle - PTK4.50

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala

  • Korkeus - 50 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677173578

Sähkönumero

3446811

Toimittajan tuotenumero

PTK4.50

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korkopala

Korkeus:

50 mm

Varaosa:

kyllä

Tappi, 600 mm/keskelle

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike. Tappi, 600 mm/keskelle

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan