ENSTO - Telerasia - Potentiaalitasauspistoras. mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - Duroplast
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677343827
Sähkönumero
7007556
Toimittajan tuotenumero
LS965-2NSWFI
Tukkuerä
10
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
Duroplast
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Potentiaalintasauspistorasia, 2-osainen, musta
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet maks. 6 mm² johtimille.
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet maks. 6 mm² johtimille.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


