ENSTO - Tikashylly - NV020 C4 Al 200x56x6000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328827

Sähkönumero

1441626

Toimittajan tuotenumero

SYS-NV020

Tukkuerä

36

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

56 mm

Leveys:

200 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

7840 mm²

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Mahdollinen tukiväli:

1.5...4 m

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

600 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

280 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

250 Nm

Laadukas pystyhylly keveille kaapelikuormille. 180° käännetytU-profiilipienat kaapelikiinnikkeille 300 mm jaolla. Ensto SYSTEMAL kaapelihylly- ja valaisinkiskojärjestelmä sopii mainiosti mitä erilaisimpiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Sen luja alumiinirakenne on suunniteltu kestämään aikaa, rasitusta. Kustannuksia lisäävää korroosiosuojausta tai huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Alumiini on kolme kertaa terästä kevyempää, joka helpottaa käsittelyä. Pinnoite ei irtoa työstettäessä, eikä katkaisupintoja tarvitse suojata. Työstäminen ei aiheuta kipinöintiä ja materiaali on helposti kierrätettävä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan