ENSTO - Upotuskehys Alpo - UKAP35V-N upotuskehys 35/49W
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1521 mm
Leveys - 174 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418584155940
Sähkönumero
4261754
Toimittajan tuotenumero
UKAP35V-N
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1521 mm
Leveys:
174 mm
Korkeus:
70 mm
Toimistojen sekä muiden julkisten tilojen LED ja T5 yleis- ja työvyöhykevalaisin. Valaisin soveltuu sekä suoraan valaistukseen että epäsuoran/suoran valaistuksen yhdistelmään. Valikoimasta löytyy ratkaisut tärkeimpiin toimistoympäristöissä esiintyviin asennustapoihin.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


