ENSTO - Ura/ristipää 6xOLS42+8xOMS1 - OLSA42.06

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ura/ristipää 6xOLS42+8xOMS1 - OLSA42.06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat

  • Korkeus - 42 mm

  • Syvyys - 14 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172274

Sähkönumero

3444438

Toimittajan tuotenumero

OLSA42.06

Tukkuerä

10

Materiaali:

muu

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnitysosat/-sarjat

Korkeus:

42 mm

Syvyys:

14 mm

Varaosa:

kyllä

Ruuvisetti, 6 ura-/ristipää kansiruuvia ja 8 asennusruuvia

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan