ENSTO - Vaijeriripustinpari - RVLX01 vaijerir.pari 1.5m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 180 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042660607
Sähkönumero
4266060
Toimittajan tuotenumero
RVLX01
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
180 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
8 mm
Alppilux-asennustarvikkeilla valaisimien asennus onnistuu vaivattomasti. Vakio-osien lisäksi toimitamme projekteihin myös erilaisia, asennusta nopeuttavia ja helpottavia erikoisratkaisuja, kuten erilaiset Monix Ramppi päätykannakkeet, kosketinkiskokiinnikkeet, jne.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


