ENSTO - Valaisinpistorasia eKlik - ACK3

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valaisinpistorasia eKlik - ACK3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677682698

Sähkönumero

1122001

Toimittajan tuotenumero

ACK3

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

DCL valaisinpistorasia

DCL valaisinpistorasia on tarkoitettu ripustettavien valaisinten sähköliitäntään asennettavaksi kattoon jakorasian päälle tai suoraan kattopintaan. Tuotteessa on 3-napainen maadoitettu pistorasia valaisintulpalle. Yksivaiheinen 250 V ja 6 A. Liitynnät 1,5 – 2,5 mm² yksi- ja muutamalankaisille johtimille. Johdon jatkaminen rasiassa mahdollinen. Koukun kantavuus 15 kg. Tuote on suunniteltu uuden valaisinpistorasiastandardin mukaisesti ja valaisimen kaapeliin liitettävänä tulppana voi käyttää ACT3 tai muita markkinoilla olevia DCL-tulppia. Ankkurikiinnitys (esim. Sormat TOLA M6x62) helpottaa ja nopeuttaa asentamista ontelolaatta-asennuksissa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan