ENSTO - Valaisinpylväs - VP150050/GH 1.5M 50mm GH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 50 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 50 mm
Seinämän paksuus - 1.25 mm
Jalusta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046030048
Sähkönumero
4603004
Toimittajan tuotenumero
VP150050/GH
Tukkuerä
4
Latvan halkaisija:
50 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
50 mm
Seinämän paksuus:
1.25 mm
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
sylinterimäinen
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


