ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - LED-säädin 100 W DIN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - LED-säädin 100 W DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väri - titaani

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100357276

Sähkönumero

2621199

Toimittajan tuotenumero

UD1755REGFI

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väri:

titaani

Halogeeniton:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

36 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Kytkentätapa:

ruuviliitos

LED-säädin 2-100 W 2U DIN

Valonsäädin DIN-kiskoon. Leveys 2 moduulia (36 mm). Ohjaus säätimen omilla painikkeilla, erillisillä kääntönuppisäätimillä (maks. 10 kpl 1733DNE-LS1940EX...) tai painikkeilla (2-johtiminen koje 1720NEFI ja maks. 10 kpl 3-johtiminen koje 1723NEFI). Säädin soveltuu LED-valaisimille ja LED-lampuille, hehkulampuille, halogeenilampuille (230 V), pienjännite halogeenilampuille rautasydän tai elektronisella muuntajalla. Kuormien sekakäyttö sallittu. Tuotteen ominaisuudet: Tunnistaa automaattisesti valaisinkuorman ja määrittää kuorman mukaisen säätötavan. Toimii joko etureuna- tai takareunavaihesäätöperiaatteella. Myös manuaalinen säätötavan valinta on mahdollinen. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon. Minimi kirkkaustaso on tallennettavissa. Kuorman lisäys mahdollista erillisellä DIN-kiskoon asennettavalla teholaajennuksella. Sallitut kuormat (25C): Himmennettävä LEDit (230 V) 3...100 W, Halogeeni- ja hehkulamput (230 V) 20...420 W, Elektroniset muuntajat 20...420 W, Elektroniset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 W, Induktiiviset muuntajat 20...420 VA, Induktiiviset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 VA, Himmennettävät loisteputkilamput tyypillisesti 3...100 W. Käytettäessä manuaalista LED-takareunavaihesäätöperiaatetta 230 V LED- tai pienjännite-LED -valaisimilla, kuormankesto tuplaantuu. Ruuviliittimet. Syöttökaapelin maksimipituus 100 m. Stand-by kulutus n. 0,30 W, Häviöt n. 3,8 W. Käyttölämpötila -5 ... +45C. Katso tarkemmat tiedot tuotteen käyttö- ja asennusohjeesta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan