ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Valonsäätimen teholaajennus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - valkoinen
Kytkentäteho - 3...420 W
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100357290
Sähkönumero
2621221
Toimittajan tuotenumero
ULZ1755REGFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
valkoinen
Kytkentäteho:
3...420 W
Nimellisjännite:
230 V
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Valonsäätimen teholaajennusta käytetään kiertonuppi-, painike- ja DIN-kiskoyleissäätimien tehoalueen kasvattamiseen. Teholaajennus 50-200W LED riippuen valonsäätimen tyypistä ja säätöperiaatteesta. Katso tarkemmat tiedot tuotteen käyttö- ja asennusohjeesta. Yhteensopivat tuotteet UD1755REGFI, 1731DD-LS1940EX…, 1711DE-LS1700…, 224LEDUDD-LS1940…, 1224LEDUDE…, FMUD20250UP…, 3901REGHE…, 3902REGHE…, 3904REGHE… Tuotteen ominaisuudet: Asennetaan DIN-kiskoon. Useita teholaajennuksia voidaan asentaa yhden säätimen tehoalueen laajentamiseksi. Kokonaiskuorma jakautuu säätimen ja teholaajennuksen(ien) kesken. Ruuviliittimet. Syöttökaapelin maksimipituus 100 m. Stand-by kulutus n. 0,5 W, Häviöt n. 4,3 W. Käyttölämpötila -5 ... +45C.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


