ENSTO - Valonsäädin - Power DALI-potentiom. TW,val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Ohjausvirta - 250 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100495602

Sähkönumero

2621303

Toimittajan tuotenumero

1746DSTE-LS1740WWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Käyttötapa:

väännin/painike

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausvirta:

250 mA

Himmennys DALI:

kyllä

Laitteen leveys:

70 mm

Väri:

valkoinen

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

44 mm

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Power Dali-potentiometri värisävyn säädöllä, Multi-Master, valkoinen DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen. Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Neljä säädintä voidaan laittaa samaan DALI-väylään mahdollistaen 104 DALI-liitäntälaitteen ohjauksen ja virran syötön.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan