ENSTO - Varakupu AVR7.1/AVRK7.2 varten - AVV7
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677611957
Sähkönumero
4117937
Toimittajan tuotenumero
AVV7
Tukkuerä
3
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
208 mm
Leveys:
214 mm
Halkaisija:
400 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
200 mm
AVR7.1/AVRK7.2
Yleisvalaisimet kuutiomaisella kuvulla. Runko mustaa ja kupu opaalia polykarbonaattia. Valonlähdevaihtoehtoina max.75W hehkulamppu tai 50W elohopealamppu. Yleisvalaisinkäyttöjen ohella suosittu myös numerovalaisimena. Seinäasennuksiin on saatavissa myös musta, teräksinen lumisuoja.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


