ENSTO - Erotuslevy - KA46 24V PP MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - ei
Osastointi - kyllä
Väri - musta
Paksuus - 3.2 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,06 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677104589
Sähkönumero
1932179
Toimittajan tuotenumero
KA46
Tukkuerä
1000
Päätelevy:
ei
Osastointi:
kyllä
Väri:
musta
Paksuus:
3.2 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Erotuslevy jalallisille 4-6mm² kytkentärimoille
Erotuslevyä KA46 käytetään erottamaan eri jännitetasoja tai -tyyppejä. KA46 soveltuu 4-6 mm² jalallisille kytkentärimoille.
Erotuslevyä KA46 käytetään erottamaan eri jännitetasoja tai -tyyppejä. KA46 soveltuu 4-6 mm² jalallisille kytkentärimoille.


