ENSTO FINLAND - C-liitin - SE36 10304

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - C-liitin - SE36    10304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 10...25 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 10...25 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 10...25 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 10...25 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677402043

Sähkönumero

5040173

Toimittajan tuotenumero

SE36

Tukkuerä

100

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

10...25 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

10...25 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

10...25 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

10...25 mm²

Pääjohtimen materiaali:

kupari

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

muu

Cu 10-25 mm²



Puristettavaa C-liitintä käytetään kuparijohtimien liittämiseen ja haaroittamiseen