ENSTO FINLAND - Eläinsuoja, tappieristimille - SP45.3 (3 KPL/SARJA)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Eläinsuoja, tappieristimille - SP45.3 (3 KPL/SARJA)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetyn kaulan halkaisija - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405327

Sähkönumero

5024192

Toimittajan tuotenumero

SP45.3

Tukkuerä

1

Eristetyn kaulan halkaisija:

130 mm

Lintusuojasetti tappieristimelle, L = 1000 mmKäytetään avojohdoillapylväällä lintu- ja oksasuojana. Valmistettu UV-säteilyn kestävästämuovista. Soveltuu myös johdinkulmiin. Tuotekoodi sisältää 3 kappalettasuojia kiinnitystarvikkeineen.



Käytetään avojohdoilla pylväällä lintu- ja oksasuojana. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Soveltuu myös johdinkulmiin. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen.