ENSTO FINLAND - Eläinsuoja - SP60.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Eristetyn kaulan halkaisija - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
44 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677441714
Sähkönumero
5024193
Toimittajan tuotenumero
SP60.3
Tukkuerä
1
Eristetyn kaulan halkaisija:
150 mm
Tappieristimelle, L = 1340 mm
Käytetään avojohdoilla pylväällä lintu- ja oksasuojana. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Soveltuu myös johdinkulmiin. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen.
Käytetään avojohdoilla pylväällä lintu- ja oksasuojana. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Soveltuu myös johdinkulmiin. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen.


