ENSTO FINLAND - Ilmajohtoliitin - SLW27

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

150...241 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 150...241 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 150...241 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 95...241 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 95...241 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100320065

Sähkönumero

5011055

Toimittajan tuotenumero

SLW27

Tukkuerä

24

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

150...241 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

150...241 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

95...241 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

95...241 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

MV CC 95-241 mm²

Vesitiivis eristyksenläpäisevä momenttiruuviliitin PAS/BLL johdoille. Soveltuu johdon päällysteenpaksuuksille 2.3-4.0 mm. Asennus jännitteettömään johtoon, ei sovellu jännitetyöhön.