ENSTO FINLAND - Kannatin - SO86

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kannatin - SO86

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405143

Sähkönumero

5024175

Toimittajan tuotenumero

SO86

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Yleiskaapeleille 12-24 kV

Käytetään kannattimena kannatus- ja kulmapylväillä. Suojakumi on tilattava erillisenä, koska kumissa oleva sisäreikä on mitoiltaan erilainen. Kannatinta käytetään kulmissa 1 kpl max. 30° ja 2 kpl max. 60° riippuen kaapelin taivutussäteestä. Kannattimen soveltuvuus tulee tarkastaa kaapelin valmistjalta.