ENSTO FINLAND - Kannatin - SOT101.1

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kannatin - SOT101.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Aukon sisähalkaisija - 20 mm

  • Varren halkaisija - 20 mm

  • Kokonaispituus - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677410277

Sähkönumero

5024975

Toimittajan tuotenumero

SOT101.1

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon sisähalkaisija:

20 mm

Varren halkaisija:

20 mm

Kokonaispituus:

350 mm

Varren pituus:

250 mm

Kierteen pituus:

110 mm

M20, L = 250 mm

Vetoeristimen kannatuskoukku.