ENSTO FINLAND - Kannatuskoukku 240mm - SOT 90.2 (RKKS-240) M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija - 20 mm
Varren halkaisija - 20 mm
Kokonaispituus - 292.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677408106
Sähkönumero
5025014
Toimittajan tuotenumero
SOT90.2
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija:
20 mm
Varren halkaisija:
20 mm
Kokonaispituus:
292.5 mm
Varren pituus:
240 mm
Kierteen pituus:
125 mm
Pylväskoukku ilman haittaa ja haka-aluslaattaa
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.


