ENSTO FINLAND - Kannatuskoukku M20 - SOT 21.01 Kannatuskoukku M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija - 38 mm
Varren halkaisija - 20 mm
Kokonaispituus - 360 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407864
Sähkönumero
5024917
Toimittajan tuotenumero
SOT21.01
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija:
38 mm
Varren halkaisija:
20 mm
Kokonaispituus:
360 mm
Varren pituus:
240 mm
Kierteen pituus:
120 mm
SOT 21.01 KANNATUSKOUKKU LÄPIMENEVÄ, L=240, SAPAROLLA, KIINTEÄ VASTALEVY
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.


