ENSTO FINLAND - Kipinäsarvi taso-orsi - PSS715

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kierretankosarja
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677401312
Sähkönumero
5024195
Toimittajan tuotenumero
PSS715
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kierretankosarja
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Taso-orelle
Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen. Sarvi asennetaan pulttiliitoksella orsitapin metalliselle kaulalle, sarven kärki ylöspäin ja valokaarisuojaliittimen suojasarvea päin. Kipinäväliksi asennetaan noin 130-150 mm (24 kV). Orsitapit on yhdistettävä johtavasti toisiinsa vähintään johtokyvyltään 50 mm² Cu-johtimella. PSS715 asennetaan taso-orrelle.
Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen. Sarvi asennetaan pulttiliitoksella orsitapin metalliselle kaulalle, sarven kärki ylöspäin ja valokaarisuojaliittimen suojasarvea päin. Kipinäväliksi asennetaan noin 130-150 mm (24 kV). Orsitapit on yhdistettävä johtavasti toisiinsa vähintään johtokyvyltään 50 mm² Cu-johtimella. PSS715 asennetaan taso-orrelle.


