ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Cu 16-185 mm2 - KG20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 7.5...7.5 mm
Suurin poikkipinta-ala - 185 mm²
Liittimen leveys - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400186
Sähkönumero
5044006
Toimittajan tuotenumero
KG20
Tukkuerä
50
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
7.5...7.5 mm
Suurin poikkipinta-ala:
185 mm²
Liittimen leveys:
48 mm
Kiskoliitin Cu 185mm2
Pienillä johtimilla kiristyslevy käännetään toisinpäin. Käytetään Cu- johtimien liittämiseen Al- tai Cu-kiskoihin.
Pienillä johtimilla kiristyslevy käännetään toisinpäin. Käytetään Cu- johtimien liittämiseen Al- tai Cu-kiskoihin.


