ENSTO FINLAND - Kohokiinnike kasaamaton - SO71.0 kohokiinnike 12-47mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 47 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 12...47 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - liimaus
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677404931
Sähkönumero
5025093
Toimittajan tuotenumero
SO71.0
Tukkuerä
100
Nimellishalkaisija:
47 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
12...47 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
liimaus
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä 90mm
Runko on pakkasen- ja UV- säteilynkestävää muovia. Kohokiinnike SO71.0 toimitetaan kasaamattomana. Pakkaus on pienempi kuin valmiiksi kasatussa mallissa SO71. Etäisyys alustasta on 90 mm. Reikänauhaa SO71.1 käytetään kohokiinnikkeiden SO70 ja SO71 kanssa silloin, kun halutaan kiinnittää kaksi johtoa samalla kohokiinnikkeellä. Reikänauha sopii myös seinäkiinnikkeeksi. Al-reikänauha on eristetty pakkasen- ja UV-säteilynkestävällä muovilla.
Runko on pakkasen- ja UV- säteilynkestävää muovia. Kohokiinnike SO71.0 toimitetaan kasaamattomana. Pakkaus on pienempi kuin valmiiksi kasatussa mallissa SO71. Etäisyys alustasta on 90 mm. Reikänauhaa SO71.1 käytetään kohokiinnikkeiden SO70 ja SO71 kanssa silloin, kun halutaan kiinnittää kaksi johtoa samalla kohokiinnikkeellä. Reikänauha sopii myös seinäkiinnikkeeksi. Al-reikänauha on eristetty pakkasen- ja UV-säteilynkestävällä muovilla.


