ENSTO FINLAND - Kutistejatkos 3-johd. 150-300 - HJ33.1204C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä
Pakkaus ja ehdot
44 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677445088
Sähkönumero
5221282
Toimittajan tuotenumero
HJ33.1204C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
150...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Nimellisjännite U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Jatkospakkausta käytetään max. 12 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät ja puolijohtavat letkut sekä vaippaletkut. Pakkaus sisältää myös kupariverkkonauhaa jatkoksen suojaamiseksi sekä momenttiruuvijatkosholkin kaapelin C


