ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte - CIT1.2402 1-vaih.sisäpääte

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte - CIT1.2402 1-vaih.sisäpääte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ei ole

  • Nimellispoikkipinta-ala - 10...95 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 23 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100302825

Sähkönumero

5218039

Toimittajan tuotenumero

CIT1.2402

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ei ole

Nimellispoikkipinta-ala:

10...95 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

Kylmäkutiste1-vaih.sisäpääte 25-95mm² ilman kaap.kenk.Cu-lanka suojalla24kV

Päätepakkausta käytetään max.24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdin sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut. Pakkaus ei sisällä kaapelikenkiä.