ENSTO FINLAND - Laattasilmus LS20 - SH81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 20
Aukon sisähalkaisija - 40 mm
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407468
Sähkönumero
5021211
Toimittajan tuotenumero
SH81
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
20
Aukon sisähalkaisija:
40 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierteen nousu:
30 mm
Maksimikuorma:
3500 kg
LS20
Käytetään yhdessä haruslaatan kanssa pylvään harustamiseen.
Käytetään yhdessä haruslaatan kanssa pylvään harustamiseen.


