ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä14mm - PSS10, 150 mm2 400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 400 A
Malli / Tyyppi - litteä
Pituus - 88 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677401138
Sähkönumero
5044001
Toimittajan tuotenumero
PSS10
Tukkuerä
100
Mitoitusvirta In:
400 A
Malli / Tyyppi:
litteä
Pituus:
88 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
5 mm
Pinnan suojaus:
tinattu
Reikä 14 mm, 150 mm², kaikki paitsi KG26
Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS10 soveltuu kaikille paitsi KG26.
Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS10 soveltuu kaikille paitsi KG26.


