ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu reikä22 mm - PSS85, 250mm2 600A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 600 A
Malli / Tyyppi - litteä
Pituus - 105 mm
Leveys - 50 mm
Korkeus - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677401350
Sähkönumero
5044015
Toimittajan tuotenumero
PSS85
Tukkuerä
50
Mitoitusvirta In:
600 A
Malli / Tyyppi:
litteä
Pituus:
105 mm
Leveys:
50 mm
Korkeus:
5 mm
Pinnan suojaus:
tinattu
Reikä 22 mm, 250 mm², KG6, KG16, KG41, KG43, KG44 ja KG20
Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS85 soveltuu liittimille KG6, KG16, KG41, KG43, KG44 ja KG20.
Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS85 soveltuu liittimille KG6, KG16, KG41, KG43, KG44 ja KG20.


