ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu, reikä22mm - PSS127.1, 150mm2 400A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkisko Cu, reikä22mm - PSS127.1, 150mm2 400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 133 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 5 mm

  • Mitoitusvirta In - 400 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677433184

Sähkönumero

5044026

Toimittajan tuotenumero

PSS127.1

Tukkuerä

PSS127.1

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

133 mm

Leveys:

30 mm

Korkeus:

5 mm

Mitoitusvirta In:

400 A

Pinnan suojaus:

tinattu

Reikä 22 mm, 150 mm², kaikki paitsi KG26

Käytetään Cu- tai Al-johtimien liittämiseen kiskoliittimien avulla muuntajien ylä- tai alajännitenapoihin, ylijännitesuojiin yms. Kuormitettavuus on kokeellisesti määritelty niin, etteivät kiskot lämpene liikaa taulukon virta-arvoilla. Al-liitoksessa on käytettävä harjausta ja liitosrasvaa. Alumiinin ja kuparin välisen korroosion pienentämiseksi Cu-kiskot on tinattu. Kiskot ja kiskoliittimet toimitetaan erikseen. PSS127.1 soveltuu kaikille paitsi KG26.