ENSTO FINLAND - Murtolenkki - SO135.150 12-24kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Aukon sisähalkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 141 mm
Murtokuormitus - 1500 N
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677404351
Sähkönumero
5048155
Toimittajan tuotenumero
SO135.150
Tukkuerä
25
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Aukon sisähalkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
141 mm
Murtokuormitus:
1500 N
15 kN
Käytetään kulma- ja kannatuspylväillä. Max. murtokuorma 1500 kg. Murtolenkin tarkoitus on suojata kaapelia. Lenkki murtuu koukun ja kannattimen välistä, kun kuormitus kasvaa liian suureksi.
Käytetään kulma- ja kannatuspylväillä. Max. murtokuorma 1500 kg. Murtolenkin tarkoitus on suojata kaapelia. Lenkki murtuu koukun ja kannattimen välistä, kun kuormitus kasvaa liian suureksi.


