ENSTO FINLAND - Orsitarvike - SO600.1 JT-asennussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 20 kV
Erottimen tyyppi - muu
Katkaisutapa - muu
Napaluku - muu
Sulakkeella - ei
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389100310
Sähkönumero
5011089
Toimittajan tuotenumero
SO600.1
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
20 kV
Erottimen tyyppi:
muu
Katkaisutapa:
muu
Napaluku:
muu
Sulakkeella:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Eriste:
muu
Esiasennettu:
ei
SL30+SO255.1+SDI90.280 Tällä tarvikesarjalla voidaan tehdä katkopaikka.


