ENSTO FINLAND - Päätepidin Al 50-95 - SN 3.31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...95 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 50...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 50...95 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677416170
Sähkönumero
5043223
Toimittajan tuotenumero
SN3.31
Tukkuerä
50
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...95 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
50...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
50...95 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
alumiini
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
paljas
Liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Käytetään Al- ja Al Fe -ilmajohtojen päättämiseen pylväisiin tai talojen seiniin. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristystä (haarukka-avain ST34). Liittimet ovat korroosionkestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8. Liittimien johdinurien päät on pyöristetty.


