ENSTO FINLAND - Puukierrekoukku diam. 16mm - SOT 16.10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija - 18 mm
Varren halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 202 mm
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407833
Sähkönumero
5025054
Toimittajan tuotenumero
SOT16.10
Tukkuerä
30
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija:
18 mm
Varren halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
202 mm
Varren pituus:
170 mm
Kierteen pituus:
90 mm
PuukierrekoukkuvViistepää , Ø 16 mmPIT.165MM
Puukierrekoukku
Puukierrekoukku


