ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin Al/Al, Cu - SL14.2, Al 50-240,Cu 50-150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...240 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 50...185 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 50...185 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403552
Sähkönumero
5043279
Toimittajan tuotenumero
SL14.2
Tukkuerä
25
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...240 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
50...185 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
50...185 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Siirtymäliittimiä käytetään Cu-ilmajohtojen tai -kaapeleiden liittämiseen Al-runkojohtoon tai teräsköyteen silloin, kun liitokseen ei kohdistu mekaanista vetoa. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristyksessä (haarukka-avain ST34). Oikea kiristysmomentti on liitokselle tärkeä. Liittimet ovat tinattua korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8.


