ENSTO FINLAND - Eristin - SDI69 Polymeeriharuseristin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haruseristin
Nimellisjännite - 24 kV
Pituus - 278 mm
Halkaisija - 133 mm
Paino - 0.793 kg
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389023473
Sähkönumero
5011092
Toimittajan tuotenumero
SDI69
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
haruseristin
Nimellisjännite:
24 kV
Pituus:
278 mm
Halkaisija:
133 mm
Paino:
0.793 kg
Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:
24 kV
Polymeeriharuseristin 24 kV
Polymeeriharuseristin soveltuu 25-70 mm² harusvaijereille. Standardin SFS 3741-H24 mukainen. Ryömintäetäisyys 160 mm.
Polymeeriharuseristin soveltuu 25-70 mm² harusvaijereille. Standardin SFS 3741-H24 mukainen. Ryömintäetäisyys 160 mm.


