ENSTO FINLAND - Eristin - SDI90.284 Komposiittieristin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetoeristin
Nimellisjännite - 36000 kV
Pituus - 497 mm
Ryömintäpituus - 613 mm
Murtokuormitus - 70000 kN
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677422805
Sähkönumero
5010284
Toimittajan tuotenumero
SDI90.284
Tukkuerä
3
Malli / Tyyppi:
vetoeristin
Nimellisjännite:
36000 kV
Pituus:
497 mm
Ryömintäpituus:
613 mm
Murtokuormitus:
70000 kN
Halkaisija:
86 mm
Paino:
1.3 kg
Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:
171 kV
Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:
90 kV
Ympäristön likaantumisaste:
2


