ENSTO FINLAND - Eristin - Tappieristin SDI31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tappieristin
Nimellisjännite - 24 kV
Pituus - 170 mm
Ryömintäpituus - 384 mm
Murtokuormitus - 12.5 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389106008
Sähkönumero
5043165
Toimittajan tuotenumero
SDI31
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tappieristin
Nimellisjännite:
24 kV
Pituus:
170 mm
Ryömintäpituus:
384 mm
Murtokuormitus:
12.5 kN
Materiaali:
posliini
Halkaisija:
200 mm
Paino:
4.595 kg
Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:
125 kV
Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:
50 kV
Tappieristin 24 kV, SH 24 M
Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle.
Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle.


