ENSTO FINLAND - Eristintarvike - SDI82.1M20 Tukieristin

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Eristintarvike - SDI82.1M20 Tukieristin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tukieristin

  • Nimellisjännite - 24000 kV

  • Pituus - 295 mm

  • Ryömintäpituus - 561 mm

  • Murtokuormitus - 12500 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100316013

Sähkönumero

5011016

Toimittajan tuotenumero

SDI82.1M20

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

tukieristin

Nimellisjännite:

24000 kV

Pituus:

295 mm

Ryömintäpituus:

561 mm

Murtokuormitus:

12500 kN

Materiaali:

komposiittimateriaali

Halkaisija:

120 mm

Paino:

2.56 kg

Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:

156 kV

Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:

72 kV

Tukieristin 24kV M20x1 40 mukana sokka



Komposiittitukieristin 24 kV PAS ja avojohdoille. Orsitappi M20x140.