ENSTO FINLAND - Eristintarvike - Tukieristin M20x140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tukieristin
Pituus - 345 mm
Ryömintäpituus - 1168 mm
Murtokuormitus - 12500 kN
Halkaisija - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100316037
Sähkönumero
5011018
Toimittajan tuotenumero
SDI84.1M20
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
tukieristin
Pituus:
345 mm
Ryömintäpituus:
1168 mm
Murtokuormitus:
12500 kN
Halkaisija:
140 mm
Paino:
2.96 kg
Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:
181 kV
Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:
92 kV
M20x140
Komposiittitukieristin PAS ja avojohdoille. Orsitappi M20x140.
Komposiittitukieristin PAS ja avojohdoille. Orsitappi M20x140.


